Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,48W T1 34 24V Röhre Ø2,5x6,5mm T1 34MG farblos 19083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E464A41
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19083
EAN/GTIN:
     4034451190832
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Telefonlampen
Telefonlampe 0,48W T1 34 24V Röhre Ø2,5x6,5mm T1 34MG farblos 19083
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.5 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
6.5 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.48 - 0.48 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
0.96 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
T 1 3/4 MG
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 24v, telefonlampen, scharnberger+has. telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 1,92*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,48*
€ 2,13*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,14*
1
€ 5,46*
ab € 1,32*
€ 2,20*
1
€ 3,90*
ab € 1,49*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.