| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E463J18 Herst.-Nr.: 12751 EAN/GTIN: 4034451127517 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 60W kl E27 220-240V Röhre einseitig gesockelt Ø33x105mm 12751 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 33 mm mm | Farbtemperatur: | 2900 K K | Gesamtlänge: | 105 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 60 kWh | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 60 W W | Lampenspannung: | 220 - 240 V V | Lichtstrom: | 770 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1500 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, halogenlampen mit schraubsockel e27, hv-halogenlampe e27, halogen e27 sockel, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,39* | € 12,22* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,40* | € 12,24* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,59* | € 12,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,29* | € 13,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,50* | € 13,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|