| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E463H95 Herst.-Nr.: 11013 EAN/GTIN: 4034451110137 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 4W BA9s 4V Röhre Halogen farblos einseitig gesockelt Ø9,3x31mm 11013 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 9.3 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Geeignet für Taschenleuchten: | ja | Gesamtlänge: | 31 mm mm | Halogen: | ja | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 4 - 4 W W | Lampenspannung: | 4 - 4 V V | Lichtstrom: | 8 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 1000 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scharnberger + hasenbein ba9s, ba9s 4w, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| |