Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeuglampe 25W 80V BA15s ws AGL 10876


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrzeuglampe 25W 80V BA15s ws AGL 10876
Artikel-Nr.:
     262-E463H86
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     10876
EAN/GTIN:
     4034451108769
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
25w sockel ba 15 s
leuchtmittel ba15s
Fahrzeuglampe 25W 80V BA15s ws AGL 10876
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
35 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gabelstapler:
ja
Gesamtlänge:
60 mm
Lampenleistung Wendel 1:
25 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
80 - 80 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Sockel:
BA15s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.