| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E463H43 Herst.-Nr.: 10550 EAN/GTIN: 4034451105508 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 6W E10 12V Kugel Ø15x29mm farblos 10550 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 29 mm mm | Lampenform: | Kugel | Lampenleistung: | 6 - 6 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 12 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 500 mA mA | Sockel: | E10 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glühlampe e10 12v 6 watt, leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,92* | € 6,66* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,93* | € 7,31* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 5,59* | € 7,57* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,63* | € 7,62* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,60* | € 8,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|