Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtversorgung 78W ohmsch 3h DauerBereitsch 760x332x234mm 981510.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E463B47
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981510.000
EAN/GTIN:
     4010319704076
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein rzb
notlichtbaustein
Notlichtversorgung 78W ohmsch 3h DauerBereitsch 760x332x234mm 981510.000
Weitere Informationen:
Breite:
332 mm
Höhe:
234 mm
Leistung:
78 W
Leuchtmittel:
ohmsche Verbraucher
Länge:
760 mm
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Schutzklasse:
II
Überwachungseinrichtung:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 929,56*
€ 1.028,26*
Frei Haus
ab € 947,12*
€ 1.040,26*
Frei Haus
ab € 956,51*
€ 1.050,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 975,20*
€ 1.076,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.172,08*
€ 1.282,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,92*
€ 1.526,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,41*
€ 1.516,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,17*
€ 1.465,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,02*
€ 1.430,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,08*
€ 1.394,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.