Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4S 83-155VUC 38A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2337-1NF30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-E428E64
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT23371NF30
EAN/GTIN:
     4047621031965
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Varistor
Leistungsschütz 4S 83-155VUC 38A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2337-1NF30
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
110 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
83 - 155 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
83 - 155 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
83 - 155 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz siemens 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,01*
€ 292,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 251,42*
€ 297,62*
Frei Haus
ab € 280,80*
€ 330,82*
Frei Haus
ab € 297,79*
€ 348,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,62*
€ 354,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,20*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,79*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA10
ab € 3,48*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA10
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA01
ab € 3,46*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA01
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA20
ab € 4,84*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 8,01*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,48*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,54*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,46*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA20
ab € 6,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.