Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 60VDC 1TE 16A 230-400V REG mech.Schalt IK8800.12DC60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstoßschalter 60VDC 1TE 16A 230-400V REG mech.Schalt IK8800.12DC60V
Artikel-Nr.:
     262-E412G30
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0012929
EAN/GTIN:
     4030641129293
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstossrelais dc
Stromstoßschalter 60VDC 1TE 16A 230-400V REG mech.Schalt IK8800.12DC60V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
mechanisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Steuerspannung 1:
60 - 60 V V
Steuerspannungsart 1:
DC
Versorgungsspannung:
230 - 400 V
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, dold stromstoßrelais, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,89*
€ 74,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,93*
€ 77,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.