Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Basisteil BERKER.NET UP 2300W Eingang für Nebenstelle 85121200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 85121200 Leistungsrelais Metallisch, Weiß
Berker 85121200 Leistungsrelais Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E408J46
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85121200
EAN/GTIN:
     4011334375968
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Bewegungsmelder Basisteil BERKER.NET UP 2300W Eingang für Nebenstelle 85121200
Weitere Informationen:
Eingang für Nebenstelle:
ja
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe:
ja
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo:
ja
Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo:
ja
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Temperatur:
-5 - 45 °C
Weitere Suchbegriffe: EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, LY-Relais, Leistungsrelais, automatik schalter, Automatikschalter, Automatikschalter-Einsatz, Bewegungsmelder Basiselement, Bewegungssensor-Einsatz, Impuls-Einsatz, Nebenstellen-Einsatz, Relais-Einsatz, System-Einsatz, Treppenlicht-Impulseinsatz, Triac-Einsatz, Tronic-Einsatz, Unterputz-Wächter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,52*
€ 58,97*
€ 5,46*
ab € 45,83*
€ 59,13*
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 60,24*
2 Tage
60
€ 5,90*
ab € 46,63*
€ 60,45*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 47,05*
€ 60,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.