Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1f alu R.3 Metall f.GEB-K Unterputzmontage 10112284


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 10112284 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Schwarz
Berker 10112284 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E408I36
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10112284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Einbaurahmen 1f alu R.3 Metall f.GEB-K Unterputzmontage 10112284
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
81.2 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
52 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81.2 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
9.9 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, berker abdeckrahmen 1fach, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 27,96*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 23,09*
€ 28,36*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,69*
€ 29,98*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 23,56*
€ 32,20*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,04*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 283,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.