Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelrinne 90° ST horiz 60x600mm int.Verb integrierter Verbinder60x600mm RBM90660A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen 90° mit Schnellverbindung 60x600 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bogen 90° mit Schnellverbindung 60x600 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E406H51
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041192
EAN/GTIN:
     4012195878391
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Innenbogen
Bogen Kabelrinne 90° ST horiz 60x600mm int.Verb integrierter Verbinder60x600mm RBM90660A2
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Materialstärke:
1.25 mm mm
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Kabelbogen, Winkelstück, edelstahl-bogen 90°, edelstahl bogen, 90° winkelstück, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelpritsche, Bogen für Kabelrinne, Bogen für Kabeltrasse, Bogen für Kabelwanne, Bogen für Kleinkanal, Bogen für Minikabelrinne, Bogen für Verteilerrinne, Bogenausschnitt Kabelrinne, Eckstück für Kabelpritsche, Eckstück für Kabelrinne, Eckstück für Kabeltrasse, Eckstück für Kabelwanne, Eckstück für Kleinkanal, Eckstück für Minikabelrinne, Eckstück für Verteilerrinne, Formstück für Kabelrinne, Niedergangsstück, Steigstück, Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,63*
€ 281,39*
€ 65,00*
ab € 247,07*
€ 290,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,74*
€ 320,33*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 284,85*
€ 330,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 296,18*
€ 342,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.