|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E406G53 Herst.-Nr.: 30034 EAN/GTIN: 4260742830341 |
| |
|
|  |  |
 | Tastsensor LCN REG gr 4pkt inkl.Ankoppl Mit Busankopplung LCN-BU4L Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | LCN | Anzahl der Betätigungspunkte: | 4 | Anzahl der Tasten: | 0 | Farbe: | grau | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | REG | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 60,77* | € 76,69* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 60,74* | € 76,78* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 60,62* | € 77,66* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 62,35* | € 78,77* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 74,87* | € 92,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|