Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L98mm sw B2,5mm hfr Kst UVstab UV-stabil nach ASTM D6779 WT-UVHF2,5X98BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404E21
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L98mm sw B2,5mm hfr Kst UVstab UV-stabil nach ASTM D6779 WT-UVHF2,5X98BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
98 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite des Bandes:
2.5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 1,19*
€ 1,97*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 2,05*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,24*
€ 2,05*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,244*
€ 2,054*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,054*
€ 2,44426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,754*
€ 2,08726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,704*
€ 2,02776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,584*
€ 1,88496
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,554*
€ 1,84926
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,244*
€ 1,48036
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.