Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L520mm si 4,6x0,25mm hfr Edst UV-stabil nach ASTM D6779 -80-538°C WT-STEELS4,6X520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404E02
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240811
EAN/GTIN:
     4046356705592
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder grau
Kabelbinder L520mm si 4,6x0,25mm hfr Edst UV-stabil nach ASTM D6779 -80-538°C WT-STEELS4,6X520
Weitere Informationen:
Banddicke:
0.25 mm mm
Bandlänge:
520 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 538 °C
Breite des Bandes:
4.6 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
890 N
Montagetemperatur:
-80 - 538 °C
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Edelstahl | Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,626*
€ 0,816*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6571*
€ 0,8371*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6593*
€ 0,8393*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,66759*
€ 0,85759*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6872*
€ 0,8772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85759*
€ 1,02053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83759*
€ 0,99673
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66759*
€ 0,79443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,759* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212610
ab € 108,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.