Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L290mm bl B4,5mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-IDHF4,5X290BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D93
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240798
EAN/GTIN:
     4046356705264
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
Kabelbinder L290mm bl B4,5mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-IDHF4,5X290BU
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
290 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
4.5 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
220 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 17,03*
€ 23,43*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 23,76*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 24,33*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 17,70*
€ 24,41*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,933*
€ 24,723*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,723*
€ 29,42037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,303*
€ 28,92057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,323*
€ 27,75437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,923*
€ 26,08837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,283*
€ 25,32677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,933*
€ 21,34027
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,17933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.