Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L780mm sw B9mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-HF9X780BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D76
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240779
EAN/GTIN:
     4046356704977
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L780mm sw B9mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-HF9X780BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
780 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
700 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,5885*
€ 0,7585*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,76*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6107*
€ 0,7907*
100
€ 5,46*
ab € 0,6128*
€ 0,7928*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,62053*
€ 0,80053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,80053*
€ 0,95263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78053*
€ 0,92883
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62053*
€ 0,73843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,053* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.