Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L290mm natur B3,6mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-HF3,6X290


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D52
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240752
EAN/GTIN:
     4046356704687
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
kabelbinder braun
Kabelbinder L290mm natur B3,6mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-HF3,6X290
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
290 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
130 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Transparent:
ja
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 4,57*
€ 6,75*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,79*
€ 6,96*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,80*
€ 6,98*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,833*
€ 7,063*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,063*
€ 8,40497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,593*
€ 7,84567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,293*
€ 7,48867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,153*
€ 7,32207
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,733*
€ 6,82227
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,833*
€ 5,75127
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04833* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.