Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm sw B3,6mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-HF3,6X140BK-L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D46
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240746
EAN/GTIN:
     4046356704625
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L140mm sw B3,6mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-HF3,6X140BK-L
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
130 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 22,53*
€ 30,67*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 23,52*
€ 32,12*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,84*
€ 32,43*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,02*
€ 36,43*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,88*
€ 36,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,95*
€ 38,0205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.