Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 4p rt steckb isol 32A FBSRH4-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402G28
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3033804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Querverbinder 4p rt steckb isol 32A FBSRH4-8
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, reihenklemmen phönix, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,713*
€ 1,023*
10
€ 4,98*
ab € 0,758*
€ 1,088*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,79794*
€ 1,14794*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,8203*
€ 1,1803*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,8109*
€ 1,1829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14794*
€ 1,36605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02794*
€ 1,22325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98794*
€ 1,17565
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91794*
€ 1,09235
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79794*
€ 0,94955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,4794* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
€ 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.