Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E402G26 Herst.-Nr.: 3033802 EAN/GTIN: 4046356666916 |
| |
|
|  |  |
 | Querverbinder 2p rt steckb isol 32A FBSRH2-8 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Bemessungsstrom In: | 32 A | Farbe: | rot | Isoliert: | ja | Montageart: | steckbar | Rastermaß: | 8.2 mm mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,25* | € 0,41* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,266* | € 0,436* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,27627* | € 0,44627* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,27947* | € 0,45947* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,28* | € 0,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,5947* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|