Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder-Bus KNX Installationsbus AP aws 0-220° 2,5m Unterkriechschutz 6179/02-204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E401G66
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0315
EAN/GTIN:
     4011395168578
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder-Bus KNX Installationsbus AP aws 0-220° 2,5m Unterkriechschutz 6179/02-204
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
125 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Einbautiefe:
0 mm
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 220 °
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 0 °
Farbe:
alpinweiß | weiß
Höhe:
115 mm
KNX:
ja
Max. Einschaltdauer:
1092 min min
Max. Reichweite frontal:
16 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m m
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Tiefe:
141 mm
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, Multisensor SmartHome, SmartHome Multisensor, busch-jäger bewegungsmelder weiß, automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,72*
€ 327,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 286,41*
€ 328,58*
Frei Haus
ab € 286,53*
€ 331,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 291,44*
€ 336,42*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 301,96*
€ 348,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,82*
€ 374,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,41*
€ 340,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6800-0-2558
ab € 8,68*
Zubehör
Busch-Jaeger
6132-0-0319
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.