Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 1x12TE Kst IP30 ET70mm 305x250x99mm REG 8GB5012-0KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-E401F96
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB50120KM
EAN/GTIN:
     4001869461717
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Kleinverteiler AP 1x12TE Kst IP30 ET70mm 305x250x99mm REG 8GB5012-0KM
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
305 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
0.305 mm
Einbauhöhe:
0.25 mm
Einbautiefe:
70 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
250 mm mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, aufputzverteiler siemens, ap verteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Wandschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,83*
€ 17,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,91*
€ 18,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,11*
€ 19,65*
€ 3,90*
ab € 14,55*
€ 20,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,01*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
ab € 1,72*
Zubehör
Siemens
8GB50015KM01
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.