Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 20-25A rt gr Drucktaste thermmagnet 50694734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 400V 20-25A rt gr Drucktaste thermmagnet 50694734
Artikel-Nr.:
     262-E398F65
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     50694734
EAN/GTIN:
     4250627808206
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 20-25A rt gr Drucktaste thermmagnet 50694734
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
20 - 25 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,75*
€ 426,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,57*
€ 423,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,88*
€ 409,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.