Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 0,1-0,16A rt gr Drucktaste thermmagnet 50694721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 400V 0,1-0,16A rt gr Drucktaste thermmagnet 50694721
Artikel-Nr.:
     262-E398F52
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     50694721
EAN/GTIN:
     4250627808077
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 0,1-0,16A rt gr Drucktaste thermmagnet 50694721
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
0.1 - 0.16 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.