Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe gr Kst FLEXIBLELEDENDKAPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E396G05
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011170095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings kappe
pvc-fittings
Endkappe gr Kst FLEXIBLELEDENDKAPPE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,70*
€ 2,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,36*
€ 8,50*
ab € 2,30*
€ 3,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
5011146706
ab € 4,73*
Ähnlich
nobilé
5011510655
ab € 8,79*
Ähnlich
nobilé
5011510685
ab € 14,72*
Ähnlich
nobilé
5011510625
ab € 9,09*
Ähnlich
nobilé
5011510695
ab € 15,93*
Ähnlich
nobilé
5011510635
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.