Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Serie 890 16A Federzug 250V 1,5qmm hfr 890-273


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E395A39
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-273
EAN/GTIN:
     4055143499996
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker
Steckverbinder Gebäude 3p Serie 890 16A Federzug 250V 1,5qmm hfr 890-273
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 - 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5 - 1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Art der Verriegelung:
separat
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
0.02139 kWh
Breite:
15 mm
Durchgangswiderstand:
3
Halogenfrei:
ja
Höhe:
11.7 mm
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
34.1 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
85 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4924*
€ 1,8324*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,65302*
€ 2,00302*
50
€ 5,46*
ab € 1,672*
€ 2,042*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6842*
€ 2,0542*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,24918*
€ 2,66918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,66918*
€ 3,17632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61918*
€ 3,11682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52918*
€ 3,00972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,43918*
€ 2,90262
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,24918*
€ 2,67652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 133,459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-503
ab € 0,904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-383
ab € 7,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-513
ab € 0,904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,0982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.