Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker ohne Zugentlastungsgehäuse 3-polig hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2389220
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-273
EAN/GTIN:
     4055143499996
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker
Stecker; 3-polig; Kod. B; 1,50 mm²; hellgrün Breite: 15 mm, Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Höhe: 11,7 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, mit Zugentlastung: false, Polzahl: 3, Länge: 34,1 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: -...- mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, 3, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grün, Brandlast: 0,02139 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,25...1,5 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,25...1,5 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-273
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4924*
€ 1,8324*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,65302*
€ 2,01302*
50
€ 5,46*
ab € 1,672*
€ 2,042*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6842*
€ 2,0642*
50
Frei Haus
ab € 1,7404*
€ 2,1204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0642*
€ 2,4564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0142*
€ 2,3969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9042*
€ 2,266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8342*
€ 2,1827
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6842*
€ 2,0042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-503
ab € 0,904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-383
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-513
ab € 0,904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,0982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.