Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe G4 1W 3000K 100lm dim 125° ws dimmbar UC Ø16x34,5mm 10-30V 34614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E364D95
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34614
EAN/GTIN:
     4034451346147
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe G4 1W 3000K 100lm dim 125° ws dimmbar UC Ø16x34,5mm 10-30V 34614
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
125 - 125 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
100 - 100 lm
Länge:
34.5 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
10 - 30 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G4
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,27*
€ 9,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 10,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,42*
€ 10,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.