| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E364D52 Herst.-Nr.: 33484 EAN/GTIN: 4034451334847 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 4W 3000K 198lm A kl ws 30° DC Ø50x52mm 10-30V 33484 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 30 - 30 ° | Bauform: | MR16 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 198 lm | Durchmesser: | 50 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | A | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Farbtemperatur: | 3000 - 3000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 60-69 | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5 kWh | Lampenbezeichnung: | MR16 | Lampenform: | Reflektor | Lampenleistung: | 4 - 4 W | Lampenlichtausbeute: | 49 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.9 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 198 - 198 lm | Lichtstärke: | 489 cd | Länge: | 52 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Nennspannung: | 10 - 30 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | GU5,3 | Spannungsart: | DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 4w 3000k, leds mit stecksockel, led gu5.3 warmweiß, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,04* | € 7,54* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,05* | € 7,55* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,47* | € 8,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,72* | € 8,38* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,39* | € 9,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|