| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E363E48 Herst.-Nr.: 39907 EAN/GTIN: 4011459399078 |
| |
|
| | |
| Koaxialkabel HD4 Analog 200m,HD-SDI HD4407 Weitere Informationen: | | Anzahl der Schirmlagen: | 1 | Außendurchmesser ca.: | 7.2 mm mm | Außenleiter-Form: | Folie + Geflecht | Außenleiter-Material: | Kupfer | Außenleiter-Oberfläche: | verzinnt | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Dielektrikum: | Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE) | Durchmesser Außenleiter: | 1.9 mm | Durchmesser Innenleiter: | 0.4 mm | Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: | ja | Innenleiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Innenleiter-Material: | Kupfer | Innenleiter-Oberfläche: | verzinnt | Mantel-Farbe: | blau | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 40 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 40 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 40 mm | UV-beständig: | ja | Wellenwiderstand: | 75 Ohm Ohm | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 - 0 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | 0 - 0 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 394,97* | € 404,06* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 399,40* | € 408,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 404,08* | € 413,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 423,69* | € 444,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 445,37* | € 455,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Meter (ab € 1,97485* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|