Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung Gewindeende Ø2mm L5m ST mit Gewindeende vz GAG8-2/5EXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gripple-Set Abhängung Seillänge 5m GAG8-2/5 EXP
Gripple-Set Abhängung Seillänge 5m GAG8-2/5 EXP
Artikel-Nr.:
     262-E363C26
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339077915
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung 5m
seilabhängung
Drahtseilabhängung Gewindeende Ø2mm L5m ST mit Gewindeende vz GAG8-2/5EXP
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Gewindeende
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabellänge:
5 m
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 12,78*
€ 18,39*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,88*
€ 18,53*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,24*
€ 20,33*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,38*
€ 20,49*
1
€ 3,90*
ab € 14,49*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 203,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.