Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 1f AP ws Alu 151x151x82mm BTICINO350612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 350612 Elektrische Abdeckung
Legrand 350612 Elektrische Abdeckung
Legrand 350612 Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E357I33
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     350612
EAN/GTIN:
     8005543461303
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse 1f AP ws Alu 151x151x82mm BTICINO350612
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Gehäuse
Breite:
151 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
151 mm
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
82 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Rahmen, Sprechanlagenset, rahmen 1 fach weiß, sprechanlagenset legrand, abdeckrahmen 1 fach, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,12*
€ 96,15*
€ 5,46*
ab € 75,35*
€ 96,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,05*
€ 97,36*
Frei Haus
ab € 76,86*
€ 98,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,40*
€ 118,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.