| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E356G11 Herst.-Nr.: 352202 EAN/GTIN: 8005543463833 |
| |
|
| | |
| Infomodul Bus SFERA ALLWHITE ws 115x91x11mm BTICINO352202 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 0 | Ausführung: | Infomodul | Breite: | 115 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 91 mm | Installationstechnik: | Bus-System | Tiefe: | 11 mm | Unterputzmontage: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, sprechanlagenset legrand, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,46* | € 28,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,59* | € 28,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,51* | € 29,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,51* | € 29,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,68* | € 34,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|