| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E345C91 Herst.-Nr.: 06285100 EAN/GTIN: 8718291062851 |
| |
|
| | |
| Zündgerät 400W HS Elektrische Einheit 230-240V IP65 Alu ECP3302XSON-T400W230-240V Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 400 - 400 W W | Leuchtmittel: | Natriumdampf-Hochdrucklampe | Nennspannung: | 230 - 240 V V | Schutzart (IP): | IP65 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 385,23* | € 446,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 386,35* | € 446,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 389,51* | € 450,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 422,67* | € 485,30* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 439,19* | € 502,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|