|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E335D85 Herst.-Nr.: CD5236TSM EAN/GTIN: 4011377118157 |
| |
|
|  |  |
 | Tastsensor KNX CD UP perlmutt 3f 6pkt CD5236TSM Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Betätigungspunkte: | 6 | Anzahl der Tasten: | 3 | Farbe: | perlmutt | KNX: | ja | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 57,56* | € 72,05* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 57,65* | € 72,12* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 58,33* | € 72,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,31* | € 73,72* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 67,98* | € 83,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|