Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX CD UP perlmutt 2f 4pkt CD5224TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastsensor-Modul 2fach AC/DC24V 2-k. 4Sp. CD 5224 TSM
Tastsensor-Modul 2fach AC/DC24V 2-k. 4Sp. CD 5224 TSM
Artikel-Nr.:
     262-E335D84
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD5224TSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor
Tastsensor KNX CD UP perlmutt 2f 4pkt CD5224TSM
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
2
Farbe:
perlmutt
KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 44,82*
€ 57,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,73*
€ 57,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,20*
€ 58,57*
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 59,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,68*
€ 67,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.