| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E335D83 Herst.-Nr.: CD5212TSM EAN/GTIN: 4011377118133 |
| |
|
| | |
| Tastsensor KNX CD UP perlmutt 1f 2pkt CD5212TSM Weitere Informationen: | | Anzahl der Betätigungspunkte: | 2 | Anzahl der Tasten: | 1 | Farbe: | perlmutt | KNX: | ja | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,65* | € 45,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,73* | € 45,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,28* | € 45,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,39* | € 46,10* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,74* | € 47,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|