Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX ASA UP perlmutt 4f 8pkt A5248TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG A 5248 TSM Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
JUNG A 5248 TSM Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E335D82
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A5248TSM
EAN/GTIN:
     4011377118119
Suchbegriffe:
Tastsensor
jung tastsensor 4-fach
tastsensor
jung tastsensor
Tastsensor KNX ASA UP perlmutt 4f 8pkt A5248TSM
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
4
Farbe:
perlmutt
KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 70,17*
€ 76,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,64*
€ 80,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 65,83*
€ 80,21*
1
€ 5,46*
ab € 66,38*
€ 80,95*
1
€ 3,50*
ab € 67,17*
€ 81,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.