Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3f alu mt Klappd Metall 915.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 915.500 Steckdosensicherung Aluminium
Bachmann 915.500 Steckdosensicherung Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-E320I90
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.500
EAN/GTIN:
     4016514042111
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Leergehäuse
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Einbaurahmen 3f alu mt Klappd Metall 915.500
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
255 mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Höhe:
8 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Tiefe:
87 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen bachmann, kinderschutz steckdosen, Abdeckplatte, Abdeckrahmen, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,13*
€ 85,54*
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 86,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,78*
€ 87,69*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 70,31*
€ 90,41*
€ 3,50*
ab € 72,10*
€ 92,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.