Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E14 R50 3,9W 2700K ws 250lm dim mattiert dimmbar 36° AC 5194001821


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe E14 R50 3,9W 2700K ws 250lm dim mattiert dimmbar 36° AC 5194001821
Artikel-Nr.:
     262-E305J61
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5194001821
EAN/GTIN:
     6923933818082
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Reflektorlampe E14 R50 3,9W 2700K ws 250lm dim mattiert dimmbar 36° AC 5194001821
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
R50
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
R50
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
3.9 - 3.9 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
250 - 250 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
81 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,074*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,534*
€ 32,76546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,18402*
€ 32,34898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,99402*
€ 29,74288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,084*
€ 28,65996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,41404*
€ 27,86271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,074*
€ 22,69806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.