Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 G45 5,8W 2700K 470lm F opal ws 225° AC Ø45x84mm 220-240V 5172014421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kugellampe E27 G45 5,8W 2700K 470lm F opal ws 225° AC Ø45x84mm 220-240V 5172014421
Artikel-Nr.:
     262-E305I83
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5172014421
EAN/GTIN:
     6923933813551
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
LED-Kugellampe E27 G45 5,8W 2700K 470lm F opal ws 225° AC Ø45x84mm 220-240V 5172014421
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
225 - 225 °
Bauform:
G45
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
5.8 - 5.8 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
84 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, leds mit schraubsockel e 27, led e27, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.