Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 10,2W F 2700K 1055lm ws opal 240° AC Ø60x109mm 220-240V 5171013721


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 A60 10,2W F 2700K 1055lm ws opal 240° AC Ø60x109mm 220-240V 5171013721
Artikel-Nr.:
     262-E305I73
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5171013721
EAN/GTIN:
     6923933817719
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 10,2W F 2700K 1055lm ws opal 240° AC Ø60x109mm 220-240V 5171013721
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
240 - 240 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
10.2 - 10.2 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1055 - 1055 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
109 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,5572*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,4262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,41724*
€ 25,48652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,28722*
€ 25,33179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,5672*
€ 23,28497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,77724*
€ 22,34492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,16722*
€ 21,61899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,5572*
€ 17,32307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.