Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 9,4W 2700K 806lm F ws opal 240° AC Ø60x109mm 220-240V 5171013521


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 A60 9,4W 2700K 806lm F ws opal 240° AC Ø60x109mm 220-240V 5171013521
Artikel-Nr.:
     262-E305I71
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     5171013521
EAN/GTIN:
     6923933817856
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 9,4W 2700K 806lm F ws opal 240° AC Ø60x109mm 220-240V 5171013521
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
240 - 240 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
9.4 - 9.4 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
109 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,1216*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,3536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,89164*
€ 24,86105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,62164*
€ 24,53975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,9516*
€ 22,5524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,07164*
€ 21,50525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,76162*
€ 21,13633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,1216*
€ 16,8047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.