Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumklimastation f.WPM 2004 R RKSWPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumklimastation f.WPM 2004 R
Raumklimastation f.WPM 2004 R
Artikel-Nr.:
     262-E299A40
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     342220
EAN/GTIN:
     4015627342224
Suchbegriffe:
Wärmepumpe
Wärmepumpen
dimplex wärmepumpen
wärmepumpen
Raumklimastation f.WPM 2004 R RKSWPM
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Höhe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
30 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,55*
€ 162,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,39*
€ 164,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 152,67*
€ 188,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.