Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserverteiler KPV25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E299A13
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     346590
EAN/GTIN:
     4015627346598
Suchbegriffe:
Verteiler (Rohr)
Überströmventil
überströmventil
Wasserverteiler KPV25
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Geeignet für Ethanol:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Höhe:
500 mm
Mit Absperrventil:
ja
Mit Wandbefestigungsbügel:
ja
Tiefe:
250 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 391,63*
€ 453,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 397,23*
€ 462,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 453,60*
€ 528,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,97*
€ 549,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,66*
€ 527,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,60*
€ 510,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,23*
€ 472,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
346600
€ 259,02*
Ähnlich
Glen Dimplex
348450
€ 712,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.