|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E296I16 Herst.-Nr.: 647291 EAN/GTIN: 4043544545237 |
| |
|
|  |  |
 | Diffusor StraitLine sym direkt Kst STRL-LK060-Z690.OPDF.05 Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs: | Diffusor | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 0 ° | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Höhe/Tiefe: | 0 mm | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 5000 mm | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 20,54* | € 28,12* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 20,42* | € 28,12* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 21,09* | € 28,87* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 21,51* | € 29,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 23,24* | € 31,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|