Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel UF-K ST 600x800mm f.Kass BKA600800Q08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager BKA600800Q08 Elektrogehäusezubehör
Hager BKA600800Q08 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288A60
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKA600800Q08
EAN/GTIN:
     4012002236673
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Deckel UF-K ST 600x800mm f.Kass BKA600800Q08
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Breite:
600 mm mm
Länge:
800 mm mm
Materialstärke:
3 mm mm
Montageöffnung:
für Kassette
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blinddeckel, Deckel für estrichbündigen/offenen Unterflurkanal, Deckel für Unterflurkanal, Unterflurkanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,62*
€ 104,57*
€ 5,00*
ab € 82,76*
€ 106,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,84*
€ 109,81*
Frei Haus
ab € 86,15*
€ 110,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,01*
€ 140,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.