Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel UF-K ST 600x800mm f.Kass BKA600800E09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager BKA600800E09 Elektrogehäusezubehör
Hager BKA600800E09 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288A57
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKA600800E09
EAN/GTIN:
     4012002236642
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Deckel UF-K ST 600x800mm f.Kass BKA600800E09
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Breite:
600 mm mm
Länge:
800 mm mm
Materialstärke:
3 mm mm
Montageöffnung:
für Kassette
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blinddeckel, Deckel für estrichbündigen/offenen Unterflurkanal, Deckel für Unterflurkanal, Unterflurkanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,60*
€ 101,74*
€ 5,00*
ab € 80,72*
€ 103,20*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,72*
€ 106,99*
Frei Haus
ab € 84,03*
€ 107,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,67*
€ 136,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.