Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E288A50 Herst.-Nr.: BKA500800Q08 EAN/GTIN: 4012002236574 |
| |
|
| | |
| Deckel UF-K ST 500x800mm f.Kass BKA500800Q08 Weitere Informationen: | | Anzahl der Montageöffnungen: | 1 | Breite: | 500 mm mm | Länge: | 800 mm mm | Materialstärke: | 3 mm mm | Montageöffnung: | für Kassette | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Blinddeckel, Deckel für estrichbündigen/offenen Unterflurkanal, Deckel für Unterflurkanal, Unterflurkanaldeckel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,32* | € 95,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,41* | € 95,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,31* | € 96,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,81* | € 96,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 97,48* | € 122,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|