Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E287J77 Herst.-Nr.: AKM400244Q12 EAN/GTIN: 4012002243688 |
| |
|
| | |
| Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 400x400mm AKM400244Q12 Weitere Informationen: | | Anzahl der Montageöffnungen: | 1 | Ausführung: | Deckel einseitig abgeschrägt | Breite: | 400 mm mm | Funktion: | Standard | Höhe: | 70 mm mm | Länge: | 400 mm mm | Montageöffnung: | quadratisch | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Blinddeckel, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,40* | € 45,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,55* | € 45,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,08* | € 46,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,29* | € 46,42* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,36* | € 59,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|